74302 滅菌オオサキ舌圧子 オオサキメディカル 71150005 74302 滅菌オオサキ舌圧子 オオサキメディカル 71150005

滅菌オオサキ舌圧子

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50袋) 注文コード71150005 品番74302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

1本ずつ包装された、滅菌済木製舌圧子です。
清潔な滅菌済 個包装
廃棄に便利な紙製滅菌バッグ
面取り加工で安全

材質天然木(カバ材) 厚さ(mm)1.6 タイプ個包装(1本入) 寸法(幅W×長さL)(mm)17×150 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000039 医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
71150005 74302 70920231 74314 滅菌オオサキ舌圧子TAKE1本入(50袋) オオサキメディカル 滅菌オオサキ舌圧子TAKE1本入(50袋) オオサキメディカル 1箱(50本) 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71150005
2024-03-15
用途:
足首のところを怪我した際に軟膏を塗るために使用
その他業種

昨年の1月仕事中に足首を怪我をし 入院と手術も行いました 怪我した部分が盛り上がっている状態でしたので軟膏を怪我した部分につけるために使用しました。入院中に同じこのベラを見て退院後に同じペラがないか探していたところ見つかりましたのでまとめて購入しました。
バラ売りもありますが もうまとめた方がいいんじゃないかということでまとめて買いました。
薬 特に軟膏 なんかを このベラに乗せてガーゼに平らに伸ばしてそれを 傷口に貼る そういう形にしています。病院のお医者さんの話では このベラに薬をのせて 直接 傷口に塗ることは、
雑菌が傷口に付着するため絶対にやらないようにということでしたので今でも病院でやっていたようなやり方でやっています 非常にこの ベラ 自体が持ちやすいし 裏表どちらも使え大変便利です

1人が参考にしています
対象商品:
51259513
2021-12-29
用途:
両下肢の血行不良による腫瘍の治療
その他業種

両下肢の患部にゲーベンクリームを塗るときに使用しています。
長さもちょうどよくとても使いやすいです。

対象商品:
51259513
2021-12-25
用途:
治療薬の塗布時
製造業

患部の傷に治療薬を塗るときに手を汚さず滅菌舌圧子のヘラがとても便利です。リーズナブルで大変たすかっています。

対象商品:
51259513
2018-06-17
用途:
看護学科の演習 110名の学生に一本づつ使用
教育・研究機関

小包装にて演習使用には最適。急な依頼でも期日に間に合わせて頂けた事感謝です。

対象商品:
51259513
2018-02-20
用途:
ジェルの塗布に使用
医療・福祉・介護関連業

美容機器のデモンストレーションなどで、ジェルを体に塗布するのに使用しています。使い捨てで衛生的で便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする