オオサキメディカル
オオサキメディカルの 手袋・マスク・感染予防
オオサキメディカルの シューズカバー 医療・検査用
オオサキ 滅菌脚袋リブ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋×2枚)
注文コード
71150023
品番
87570
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
素早く清潔に装着できるディスポーザブルタイプの脚袋です。
素早くかんたん装着
清潔操作しやすい
ママの肌触りにやさしい
材質
本体:ポリプロピレン、リブ:ポリエステル
色
ピンク
タイプ
滅菌
寸法(cm)
35×108、周囲:38〜70
はき口寸法(cm)
19