オオサキメディカル
オオサキメディカルの 専門診療・科目別
オオサキメディカルの 産婦人科用品
オオサキメディカルの 授乳用品
dc はじめての授乳キャミソール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M-L
注文コード
71150118
品番
00085202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
出産直後に最適!
おなかが覆えて、大きく胸が出せる
2通りの授乳機能で授乳初期から使いやすい
かんたんサイズ調節
寝ている時も快適
便利なカップポケット
色
ピーチピンク
サイズ
M-L
材質
本体:ポリエステル60%、綿35%、ポリウレタン5%、ゴム:ナイロン85%、ポリウレタン15%
バスト(cm)
トップ:86〜101
身丈(cm)
62