オオサキメディカル
オオサキメディカルの 施設用家具・備品
オオサキメディカルの ベッド 施設用
オオサキメディカルの マット・パッド 施設用
PH スライディングシート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71150179
品番
75171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
摩擦を軽減し床ずれ予防に
滑りやすいシート
スムーズな移動で床ずれ防止に
抱え込まずに移動
ストレスを与えずに拘縮を予防
持ち上げずにらくらく移動
介護者の腰痛予防に
保管がかんたんな吊下げループ付
用途
ベッド上での身体移動・体位変換
仕様
吊下げルーオウ、ネームタグ(内側)
材質
ポリエステル100%
長さ(mm)
120
幅(mm)
70
色
ベージュ
サイズ
ふつう
質量(g)
100