PH 体圧除圧グローブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2枚) 注文コード71150197 品番75172
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

床ずれ予防やストレス軽減み
グローブタイプ
スムーズな除圧で床ずれ防止
すべりやすい素材
背抜き・衣類のしわ伸ばしに最適
やさしく除圧
ストレスを与えずに拘縮を予防
保管がかんたんな吊下げループ付
ムレにくい通気口付き
ズレにくいステッチ入り
名前を記入できるネームタグ

用途体圧の除圧、背抜き・衣類のしわ伸ばし 仕様吊下げルーオウ、ネームタグ(内側) 材質ポリエステル100% 長さ(mm)50 幅(mm)19 ベージュ 質量(g)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする