testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 温度計・温湿度計
testo(テストー)の 温湿度計・熱中対策温湿度計
スティック型温湿度計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71153076
品番
605-H1(ISO書類一式付)【温度・湿度校正】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,000
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
表示部が180°回転可能で、計測値の読み取りが簡単です。
自動電源オフ機能付です。
静電容量式を採用したプロフェッショナル仕様のセンサーです。
湿度測定範囲(%)
5〜95RH
トラスコ品番
335-0649
質量(g)
160
電源
単4乾電池×3本(付属)
最小表示
(温度)0.1℃
内容
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
37×36×180
温度測定範囲(℃)
0〜50
最小表示(%)
湿度/0.1RH
プローブ長(mm)
12×125
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
スティック型
校正証明書
一般校正
注意
※(ISO書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※ISO書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300