画像準備中

TESTO106防水型中心温度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71153365 品番106(ISO書類一式付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
温度計の種類防水温度計 温度表示方式デジタル トラスコ品番353-2658 質量(g)80 内容検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図 設置方式ハンディタイプ 特性防水 校正証明書付き
注意
※(ISO書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※ISO書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
71153365 106(ISO書類一式付) 12500848 0563 1063 08(常温帯 校正証明書関連書類付) TESTO106防水型中心温度計 testo(テストー) TESTO106防水型中心温度計 testo(テストー) 1セット 22,980 税込25,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
71153365 106(ISO書類一式付) 12500866 0563 1063 08(冷蔵温度 校正証明書関連書類付) 画像準備中 TESTO106防水型中心温度計 testo(テストー) 1セット 22,980 税込25,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
71153365 106(ISO書類一式付) 12500875 0563 1063 08(冷凍温度 校正証明書関連書類付) 画像準備中 TESTO106防水型中心温度計 testo(テストー) 1セット 22,980 税込25,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
71153365 106(ISO書類一式付) 12500857 0563 1063 08(表面温度 校正証明書関連書類付) 画像準備中 TESTO106防水型中心温度計 testo(テストー) 1セット 22,980 税込25,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする