グリーン購入法適合外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×450×1770色ホワイト設置姿勢下置き用最大積載量(kg)(棚板)40、(ハンガーパイプ付棚板)30、(ハンガーパイプ)10ベース必須(別売 L5-E11)棚板数(枚)可動式棚板×1、ハンガーパイプ付棚板×1開口角(°)180質量(kg)50種別ワードローブ材質(本体)鋼板、焼付塗装機構ラッチ機構内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)764×414×1700棚ピッチ(mm)20材質(扉)鋼板、焼付塗装材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工錠前付棚板厚さ(mm)15サービス分類組立・設置・取付