質量(kg)44.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1050引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×369×338(各段共通)ベース必須(別売 L5-A05)付属品縦仕切板 各段1枚色ホワイト材質(本体)鋼板、焼付塗装タイプラテラル種類引出し棚段数3機構ラッチ機構付、セーフティロック機構設置姿勢下置き用材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工錠前付(ダイヤル錠)グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×400×1050引出し耐荷重(kg)30引出しハーフラテラルサービス分類組立・設置・取付