RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 浴室用品
RELIANCE(リラインス)の 浴室設備用品
ニギリバーI型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(Φmm×Lmm)
30×600
注文コード
71156874
品番
R7809S-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
寸法
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。
浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
浴室使用可否
可
材質
パイプ:(芯材)アルミ/(被膜)ポリプロピレン、ブラケット:ポリアセタール
付属ビス有無
六角ボルトM6付
色
ホワイト
寸法(Φmm×Lmm)
30×600
仕様
六角ボルトM6仕様