※袋のみ
トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全メガネ
トーアボージンの 付属品 メガネ
巾着袋 めがね用 No.8めがね袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71156883
品番
No.8めがね袋
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
吊り下げ用布巾着袋。吊り下げ用黒布巾着袋
用途
めがね収納用
材質
生地:布
寸法(mm)
200×100
色
黒
質量(g)
15
注意
※めがねは付属しておりません。