トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全ゴーグル
トーアボージンの 通気孔付き ゴーグル
ゴーグル GL-3600 AF
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71156899
品番
GL-3600 AF
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ANSI Z87.1規格品。30mm巾広クイックアジャストヘッドバンド。
グレー半透明軟質塩ビフレーム。
めがね・マスク併用可。UVカット。
クイックアジャストヘッドバンドゴーグル
用途
飛来物、浮遊粉じん、薬液飛沫からの保護
材質
アイピース:ポリカーボネイト平面カーブ両面防曇
形状
ゴーグル型
質量(g)
125
機能
マスク併用可/メガネ併用可/UVカット
色(フレーム)
グレー半透明