トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの シールド(防災面)
トーアボージンの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
ヘルメット取付形大型IR遮光めがね 2825 IR2
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71156917
品番
2825 IR2
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ヘルメット取付形遮光めがね。大型めがね併用可。
レンズの種類:IR1.4・IR1.7・IR2・IR3・IR4・IR5。
遮光能力値:JIS・ISO同等。
ヘルメット取付形大型めがね IR遮光レンズ
用途
有害光線から眼を保護
仕様
メガネ併用可
形状
防災面
質量(g)
55
遮光度
2
材質(レンズ)
ポリカーボネイトIRハードコート