トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの シールド(防災面)
トーアボージンの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
ヘルメット取付形大型めがね 2825 PCF
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71156926
品番
2825 PCF
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ヘルメット取付形保護めがね。大型めがね併用可。ヘルメット取付形大型めがね PC防曇レンズ
用途
飛来物からの保護
仕様
メガネ併用可/曇り止め
形状
一眼型
質量(g)
55
材質(レンズ)
ポリカーボネイト防曇加工