トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの シールド(防災面)
トーアボージンの かぶり型
防災面 マスクカット面 590P白V-6
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71156953
品番
590P白V-6
参考基準価格(税別)
¥7,190
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
マスクカットシールド。マスクカット面
用途
飛来物から顔面を保護
仕様
軽量型
形状
防災面
質量(g)
125
材質(シールド)
超軽量ポリカーボネイト平面カーブ
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
195×320×1.0