トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの シールド(防災面)
トーアボージンの かぶり型
防災面 マスク併用PCブローカーブ面 509PV-25
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71156969
品番
509PV-25
参考基準価格(税別)
¥10,510
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
マスク併用シールド。マスク併用PCブローカーブ面
用途
飛来物から顔面全体を保護
仕様
軽量型
形状
防災面
質量(g)
150
材質(シールド)
軽量ポリカーボネイトブローカーブ
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
280×400×1.5