保護メガネ 3100PCF

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71156978 品番3100 PCF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ANSI Z87.1規格品。
ベンチレーション付軟質ヘッドクッション。
通気穴・すべり止め付テンプル。UVカット。
蒸れない!COOLな保護めがね

用途飛来物からの保護 仕様曇り止め/UVカット 形状二眼型 質量(g)25 レンズ色クリア レンズくもり止めレンズ/ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネイト両面防曇&ハードコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする