ミズケイ
LED付き多機能安全ベスト 光るんです ショート丈 LED24個 交互点灯
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
LED色
赤緑交互切替
赤青交互切替
赤緑交互切替
前・赤/後・青
前・赤/後・緑
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
71157066
品番
3017111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
安全帯をつけても邪魔にならないショート丈です。合計24個のLED、2色交互点滅します。
用途
夜間の工事などに
サイズ
フリー
丈区分
ショート丈
LEDランプ
あり
LED色
赤緑交互切替
色
紺/白
使用電源
単3×3本
LED使用数(個)
24
着丈(cm)
58
腰廻り(cm)
最小約100~最大約134
仕様
赤緑に交互点滅します。
注意
※電池(単3×3本)は別売となります