伸縮タスキ型安全ベスト

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 71157118 品番 5941193
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

ワンタッチなので簡単に着脱が出来ます。ストレッチ素材でフィット感抜群

用途ジョギングや自転車の方に サイズフリー 材質(本体)ポリエステル、ポリウレタン 着丈(cm)約40〜60 腰廻り(cm)約120まで 色(本体)ブルー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-17
用途:
鉄道関係の工事及び作業
有限会社多摩コールドサービス 様

今まで黄色のベストを使用してましたが、夏場は厚く熱中症対策として襷タイプに変更しました。とても軽くてベストよりかは厚さは軽減されました。

2025-10-20
用途:
運送職、倉庫職作業時 従業員に装着
運輸・通信業

軽くて装着していても違和感なく使用できる
ただ一定期間の使用でゴムがすぐ伸びてしまい よれてくるところが残念

対象商品:
71157093
2025-03-05
用途:
建設現場で着用が義務化されたため
建設業・工事業

軽くてコンパクトこれからの季節
暖かく 熱くなってからも使い勝手が良さそう。

1人が参考にしています
対象商品:
71157145
2022-08-04
用途:
ジョギング時、2輪で高速走行時
サービス業

ジョギング時は動きやすいようゆっくり目、2輪走行時は風で暴れないよう身体に密着させて使用しますが、細かくサイズを調整でき、伸縮素材なので、便利です。黒をチョイスしたので普段はあまり目立たず、しかし光の照射を受けたときははっきり存在をアピールできて夕方〜夜間に使う私の使い方にはピッタリです。チョッキタイプと違い、小さくたためるので携帯性もいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする