ミズケイ
ミズケイの 安全ベスト・タスキ
ミズケイの 安全ベスト
ミズケイの タスキ型 安全ベスト
タスキ反射安全ベスト 軽快くん
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
71157163
品番
3303001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
夜間の視認性をアップし、危険から身を守ります。腰回りは調節ベルトで最大120cmまで変更可能です。
用途
ジョギングや自転車の方に
サイズ
フリー
材質(本体)
ポリエステル、ポリウレタン
着丈(cm)
約40〜60
腰廻り(cm)
約120まで
色(本体)
シルバー