ミズケイ
ミズケイの 安全ベスト・タスキ
ミズケイの 安全ベスト
ミズケイの ベスト型 安全ベスト
LED安全ベスト キラピカspark
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
71157197
品番
5916522
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
合計32個のLEDが2色(16個ずつ)で交互点滅します
サイズ
フリー
LEDランプ
あり
LED色
赤白
色
黄/黄
使用電源
単3×2本
LED使用数(個)
32
用途
夜間の工事などに
注意
※電池(単3×2本)は別売となります