ミズケイ
ミズケイの 墜落制止用器具
ミズケイの 周辺器具 墜落制止用器具
ミズケイの 蛍光ステッカー 墜落制止用器具
フルハーネスランヤード反射カバー 目立ち帯
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
71157328
品番
4100123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
班分けや業種別で色分けが可能です。面ファスナーで簡単に装着できます。反射材が幅広なので視認性抜群です。全メーカー対応。
用途
ハーネスを使用した工事などに
材質
反射面:PVC、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿
色
ブルー
寸法(高さH×幅W)(mm)
130×上部145×下部115
注意
※こちらの商品は1枚入りとなります