ミズケイ
ミズケイの 墜落制止用器具
ミズケイの 周辺器具 墜落制止用器具
ミズケイの 蛍光ステッカー 墜落制止用器具
フルハーネス用反射ベルト/7cm幅 2枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
71157398
品番
4100110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
班分けや業種別で色分けが可能です。面ファスナーで簡単に装着できます。反射材が幅広なので視認性抜群です。フルハーネスパット付きの上から巻きつけられます。
用途
ハーネスを使用した工事などに
長さ(mm)
300
幅(mm)
175
寸法(mm)
反射帯:300×70
色
黄
質量(g)
80
適合ベルト幅(mm)
70