M18 BHG-0 APJ M18 ヒートガン ミルウォーキーツール 71157565

 

M18 BHG-0 APJ M18 ヒートガン ミルウォーキーツール 71157565
M18 BHG-0 APJ M18 ヒートガン ミルウォーキーツール 71157565
M18 BHG-0 APJ M18 ヒートガン ミルウォーキーツール 71157565
M18 BHG-0 APJ M18 ヒートガン ミルウォーキーツール 71157565
M18 BHG-0 APJ M18 ヒートガン ミルウォーキーツール 71157565

M18 ヒートガン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード71157565品番M18 BHG-0 APJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
「コード式よりも早い立ち上がり」約7秒で作業温度に

バッテリー電圧(V)18付属品平ノズル、フック型ノズル、先細ノズル全長(mm)163質量(kg)0.8温度(℃)最大470風量(L/min)170
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

Milwaukee Tool M18 シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
1が参考にしています
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする