M12 BDC6-0C0 APJ M12 配管清掃機(ケース付き) ミルウォーキーツール 71157583 M12 BDC6-0C0 APJ M12 配管清掃機(ケース付き) ミルウォーキーツール 71157583 M12 BDC6-0C0 APJ M12 配管清掃機(ケース付き) ミルウォーキーツール 71157583 M12 BDC6-0C0 APJ M12 配管清掃機(ケース付き) ミルウォーキーツール 71157583

M12 配管清掃機(ケース付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71157583 品番M12 BDC6-0C0 APJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
軽量・コンパクトなコードレス式配管清掃機
一台で床置き、手持ち作業両方に最適なデザイン
電源を必要としないコードレス式
50ミリまでの配管に対応した直径6ミリケーブル
使用中のドラムの回転を防ぐ安全設計のドラムシールド
ケーブルの詰まりや絡まり時に簡単に取り外せる内ドラム
マニュアルでのケーブル伸縮に便利なスライド式ケーブルロック
狭いスペースでの作業時に便利なLEDライト付
REDLINK テクノロジーにより、ケーブル詰まりによる本体の過負荷時に工具を自動的にシャットダウン

付属品ケース、バケツ 質量(kg)4.0(本体のみ)、4.2(2.0Ahバッテリー装着時) ケーブル長(m)7.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])無負荷時:500 バッテリー電圧(V)12 ケーブル径(Φmm)6
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

ミルウォーキーM12 配管清掃機 - M12 BDC6-0C0 APJ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする