一般換気扇

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71157635 品番 SV-20K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を
取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。

ハネ径(cm)20 騒音値(dB)39 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×133×309 質量(g)2100 別売品番別売交換フィルター:FF-20S2 電源コード(m)約1 材質(本体)樹脂 仕様温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター 取付寸法(mm)250角

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする