日本電興
日本電興の 空調/換気関連部品
日本電興の 換気扇本体
日本電興の 壁埋込形換気扇
一般換気扇
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
71157644
品番
SV-25K
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を
取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
ハネ径(cm)
25
騒音値(dB)
39
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
356×137×360
質量(g)
2300
別売品番
別売交換フィルター:FF-25S2
電源コード(m)
約1
材質(本体)
樹脂
仕様
温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
取付寸法(mm)
300角