丸型絶縁スペーサー(+)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71157669 品番 EOZ-1425
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

先端が十字になっており、各種ドライバーで取り付け可能です。絶縁仕様のチューブを圧着しております。

材質(本体)鉄、(絶縁チューブ)ポリオレフィン 表面処理三価クロメートめっき 寸法M(mm)4 寸法L1(mm)25 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)12 寸法D(Φmm)8 質量(g)9.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2707:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする