ホシモト
ホシモトの ワッシャー・スペーサー
ホシモトの スペーサー
ホシモトの 丸型
丸型絶縁スペーサー(+)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71157687
品番
EOZ-1440
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は169円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
先端が十字になっており、各種ドライバーで取り付け可能です。絶縁仕様のチューブを圧着しております。
材質
(本体)鉄、(絶縁チューブ)ポリオレフィン
表面処理
三価クロメートめっき
寸法M(mm)
4
寸法L1(mm)
40
寸法L2(mm)
10
寸法L3(mm)
12
寸法D(Φmm)
8
質量(g)
14.9
RoHS指令(10物質対応)
対応