ホシモト
ホシモトの ワッシャー・スペーサー
ホシモトの スペーサー
ホシモトの 丸型
スペーサー(ガス管)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71157739
品番
EG8-5.4
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は60円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54
販売価格(税別)
¥
49
バスケットに入れる
機器取付時の空間の調整にご使用下さい。
材質
鉄
表面処理
三価クロメートめっき
寸法D1(Φmm)
13.8
寸法D2(Φmm)
9.2
寸法H(mm)
5.4
質量(g)
3.3
RoHS指令(10物質対応)
対応