ホシモト
ホシモトの ワッシャー・スペーサー
ホシモトの スペーサー
ホシモトの 丸型
スペーサー(ガス管)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71157818
品番
EG10-22
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は82円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73
販売価格(税別)
¥
66
バスケットに入れる
機器取付時の空間の調整にご使用下さい。
材質
鉄
表面処理
三価クロメートめっき
寸法D1(Φmm)
17.3
寸法D2(Φmm)
12.7
寸法H(mm)
22
質量(g)
16.8
RoHS指令(10物質対応)
対応