スペーサー(ガス管)

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71157827 品番 EG10-23
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は82円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73
販売価格(税別)
66

機器取付時の空間の調整にご使用下さい。

材質 表面処理三価クロメートめっき 寸法D1(Φmm)17.3 寸法D2(Φmm)12.7 寸法H(mm)23 質量(g)18.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-27
用途:
ボルト固定のスペーサーに使用
製造業

本来?の使用方法ではないかもですが、内径及び外径が使いたいボルトに一致していたので購入。長さを使いたいサイズにパイプカッターでカット、ピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2697:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする