ホシモト
ホシモトの ワッシャー・スペーサー
ホシモトの スペーサー
ホシモトの その他スペーサー
アジャスト式分電盤用支柱
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高高さ(mm)
160
注文コード
71158423
品番
HUP-160-A
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は649円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
最高高さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質
鉄
質量(g)
211
表面処理
クロメートめっき
最高高さ(mm)
160
最低高さ(mm)
114
寸法W1(mm)
35
寸法W2(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応