EBM オールステンレス レターケース タイプA

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71159069 品番-
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

オール18-8ステンレスで衛生的!!
チップしないので食品工場での異物混入防止対策に最適!!
A4サイズの用紙までクリアファイルごと収納可能
用紙を取出し、補充しやすいように半円の切り込みが入っています。

質量(kg)7.2 シルバー サイズA4 外形寸法(mm)350×240×H230 引出し数5 板厚(mm)1 引出し寸法(mm)外形:340×235×H40 底面サイズ(mm)引き出し:310×230 引出し組合せ浅型 アズワン品番64-1123-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする