よこやま
よこやまの キッチン・調理用品
よこやまの コーヒー用品・コーヒーマシン
よこやまの コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
コーヒードリップポット1L
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71159647
品番
ETS-502
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
仕様
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
約290×143×155
質量(g)
約400
容量(L)
満水:約1.0(適正容量:0.65)