よこやま
よこやまの キッチン・調理用品
よこやまの ボール・ざる・漬物・米びつ
よこやまの ボウル
ボウル21cm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71160189
品番
ETF-300
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
質量(g)
約300
サイズ(cm)
21
容量(L)
約2.8
目盛(mL)
600、1000、1400、1800
寸法(Φ×高さH)(mm)
約220×95