よこやま
よこやまの キッチン・調理用品
よこやまの ボール・ざる・漬物・米びつ
よこやまの ボウル
ボウル15cm(シリコン蓋付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71160198
品番
ETF-302
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
セット内容
ボウル、シリコン蓋
材質
ボウル:18-8ステンレス、シリコン蓋:シリコーンゴム
質量(g)
ボウル:160、シリコン蓋:約50
サイズ(cm)
15
容量(L)
約1.0
目盛(mL)
300、500、700
寸法(Φ×高さH)(mm)
ボウル:約157×65、シリコン蓋:約160×9