よこやま
よこやまの キッチン・調理用品
よこやまの ボール・ざる・漬物・米びつ
よこやまの ボウル
ボウル18cm&15cm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71160207
品番
ETF-350
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
セット内容
ボウル18cm、ボウル15cm
材質
18-8ステンレス
質量(g)
15cm:約160、18cm:約210
サイズ(cm)
18・15
容量(L)
15cm:約1.0、18cm:約1.6
目盛(mL)
15cm:300、500、700、18cm:400、800、1200
寸法(Φ×高さH)(mm)
15cm:約157×65、18cm:190×80