よこやま
よこやまの キッチン・調理用品
よこやまの ボール・ざる・漬物・米びつ
よこやまの ボウル
ボウル18cm(シリコン蓋付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71160225
品番
ETF-353
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
セット内容
ボウル、シリコン蓋
材質
ボウル18cm:18-8ステンレス、シリコン蓋:シリコーンゴム
質量(g)
ボウル:210、シリコン蓋:約60
サイズ(cm)
18
容量(L)
約1.6
目盛(mL)
400、800、1200
寸法(Φ×高さH)(mm)
ボウル:190×80、シリコン蓋:約190×9