よこやま
よこやまの キッチン・調理用品
よこやまの ボール・ざる・漬物・米びつ
よこやまの ボウル
ボウル21cm&15cm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71160234
品番
ETF-400
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
セット内容
ボウル21cm、15cm
材質
18-8ステンレス
質量(g)
15cm:約160、21cm:約300
サイズ(cm)
21・15
容量(L)
15cm:約1.0、21cm:約2.8
目盛(mL)
ボウル15cm:300、500、700、ボウル21cm:600、1000、1400、1800
寸法(Φ×高さH)(mm)
15cm:約157×65、21cm:約220×95