よこやま
よこやまの キッチン・調理用品
よこやまの ボール・ざる・漬物・米びつ
よこやまの ボウル
ボウル18cm&パンチングボウル18cm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71160243
品番
ETF-500
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
セット内容
ボウル18cm、パンチングボウル18cm
材質
18-8ステンレス
質量(g)
ボウル:約210、パンチングボウル:約150
サイズ(cm)
18
容量(L)
約1.6
目盛(mL)
400、800、1200
寸法(Φ×高さH)(mm)
ボウル:約190×80、パンチングボウル:約192×72