よこやま
よこやまの キッチン・調理用品
よこやまの ボール・ざる・漬物・米びつ
よこやまの ボウル
ボウル21cm&パンチングボウル21cm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71160259
品番
ETF-600
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
セット内容
ボウル21cm、パンチングボウル21cm
材質
18-8ステンレス
質量(g)
ボウル:約300、パンチングボウル:約220
サイズ(cm)
21
容量(L)
約2.8
目盛(mL)
600、1000、1400、1800
寸法(Φ×高さH)(mm)
ボウル:約220×95、パンチングボウル:約225×82