曜日別特売
- においバイバイ袋 キッチン用 ワンステップ 71161083

においバイバイ袋 キッチン用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(60枚×60袋)
寸法(mm)220×300
内容量1箱(60枚×60袋)注文コード71161083品番-
参考基準価格(税別)¥39,360販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

料理中に出る生ごみの処理に! 冷蔵庫で気になるにおいの食品に!
東洋紡の折れるポリエステルフィルム「オリエステル」素材使用。
環境にもやさしいニオイを漏らさないポリエステル製フィルム100%の袋です。
中身が確認できる、透明の袋。
袋の口の部分をギュッと数回ねじるだけで袋の口が閉まり、結ぶ手間がいりません。
袋の口を結んでいないので何度も開け閉めができ、おむつ替えのたびに袋を替えなくてもOK!
袋の中のニオイが気にならないだけでなく、袋の外側のニオイが中に入らない素材を使用しているのでニオイ移りも防ぐことができます。
燃焼時にダイオキシンが発生しないので人と地球にやさしいエコロジー製品です。

用途
キッチン用
材質飽和ポリエステル樹脂厚さ(mm)0.013寸法(mm)220×300透明サイズM耐冷温度(℃)-50
注意
※トイレに流さないでください。
※オーブンや電子レンジ等の高熱器具にはご使用にならないでください。
※火や高熱のそば、車内など高温になる場所へは置かないでください。
※液体物への使用には適しておりませんのでご注意ください。
※突起のあるものは袋が破れる恐れがありますので使用しないでください。
※幼児や子供の手の届くところに置かないでください。袋をかぶって窒息するなどの危険があります。
※防臭効果はご使用状況により差があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする