- ペーパータオルケース オカ 71162246 - ペーパータオルケース オカ 71162246

ペーパータオルケース

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71162246 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

次のペーパーが取り出しやすい凸型設計
フタの四隅の突起でペーパーをしっかり固定、最後まで取り出しやすい。とても軽くて、扱いカンタン。使う場所を選びません。袋入りペーパーがそのまま使えて便利です。ご家庭やオフィス等のいろんな場所でお使い頂けるペーパータオルケースです。

ホワイト 寸法(cm)約26.2×12.8×高さ9.5 材質ABS樹脂 適合寸法(cm)(収納可能)約12×23×高さ8以下 種別レギュラー RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-24
用途:
事務所で使用

モノタロウオリジナルの厚手ペーパータオルを入れて、トイレで使用。
袋のままだと、半分以下に減ってくると次の紙が出てこないので濡れた手で
引っ張り出すことになる。
いつもイライラしていたが、ちゃんと次の紙が出てくるし真っ白デザインも
良い。もっと早く買えばよかった。
※固めの紙だとスムーズに出てこなかった

2024-10-07
用途:
キッチンペーパー入れ
不動産業

濡れた手で取りだす時が多いので、蓋が平面の物より凸型タイプの方が紙が濡れ難く一枚ずつきれいに取り出せる。又、ホワイトのケースは清潔感があり、クリアの物に比べて傷、汚れが目立たなくて良かったです。廉価ですが筐体の板厚も有り堅牢な商品です。

対象商品:
71162246
2024-01-24
用途:
手洗い場のペーパータオルのケース
製造業

紙がとりにくい。つっかかる感じ。使用する時、蓋がういてしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする