オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
クリンパック台所用ひも付 大 透明
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(40枚)
注文コード
71162334
品番
CPN10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
食品の保存・小物の整理等に便利なキッチン用ポリ袋。袋の右肩にひもが付いており、吊るして使用することが出来る。
色
透明
用途
つるして使えるかけひも付台所用ポリ袋
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(μm)
20
寸法(横×縦)(mm)
約320×380
RoHS指令(10物質対応)
対応