LEDズームヘッドライト(乾電池式)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71162508 品番LED-HEAD-K800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

強、弱点滅などのモードで、アウトドア、夜釣りにも威力を発揮します
もしもの災害時にも活躍します。800ルーメンで明るく照射します。ゴムベルト調節で頭にフィットします。 趣味などで細かい作業する際に手元を照らしたり、車の整備など暗所を照らしたり、アウトドアや災害時などに最適です。スイッチにより点灯モード(強、弱、点滅、OFF)と変更されます。

材質ABS、アルミ、ガラス 質量(g)約180 使用電池単4電池×3本(別売) 保証期間6ヶ月 電源タイプ電池式 頭囲(cm)約50〜70 明るさ(Lm)800以上 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-03
用途:
各種室内設備作業・草刈り・事務 など様々な場面

1年半ほど使用しての感想です。
明るい物欲しくて、800Lm以上との事で購入しました。
DIYでの室内設備工事はもちろん、早朝夕暮れの草刈りでも活躍します。
この品の明るさで、暗い時間帯でも草刈りなど屋外での仕事が出来るようになりました。
明るさが2段階あるのも良いです。手元の書類などを見る時など、強では明るすぎる場面で助かります。
製品そのままの状態ではゴムバンドが外れやすいので、太めの電線コードのチューブを利用し、引っ張っても外れないようにしています。
充電池で使用しています。単4なので作業が長くなると次第に暗くなるため予備電池1セット持って使い回しています。
半年ほど使用した頃に凸レンズが枠から取れてしまったのですが、接着して問題無く使用出来ています。
現状、バッテリーのコードからライト本体の接続部分のネジにサビが出ています。これはステンレスネジにしてもらいたい部分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする