- スマートホームU ディスペンサー オーエ 71163043 - スマートホームU ディスペンサー オーエ 71163043

スマートホームU ディスペンサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71163043 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ディスペンサーとスポンジトレーが一体化して、洗剤を片手でワンプッシュで出せる
ディスペンサーとスポンジトレーが一体となっているので、場所をとらず、片手でスポンジに洗剤をつけることができます。容器の底面が広く、安定しているので、転倒しにくい構造です。容器に傾斜を付けているので、洗剤を吸い上げやすくなっています。

使用方法プッシュ式 材質容器/AS樹脂、ふた/ABS樹脂、ポンプ/ポリプロピレン、ポリエチレン ホワイト 容量(mL)350 寸法(cm)約14.3×16.6×8 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする