手提げポリ袋15L用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 71164233 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

柄入りのちょっとオシャレなレジ袋
ショッピングバッグ、プレゼント、おすそわけ用として使えるおしゃれなレジ袋です。2Lのペットボトルが5本入ります。中身が見えにくく、室内用のゴミ袋として使用できます。製品自体、外装袋とも燃やしても有毒なガスは発生しません。(自治体の分別基準に従って処理してください。)

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.023 幅(mm)約550 高さ(mm)300 マチ(mm)150 フラワー柄(イエロー) 種類手提げ袋 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする