KL-127 COCOSORAパラソルハンガー 30本掛 小久保工業所 71164416 KL-127 COCOSORAパラソルハンガー 30本掛 小久保工業所 71164416 KL-127 COCOSORAパラソルハンガー 30本掛 小久保工業所 71164416 KL-127 COCOSORAパラソルハンガー 30本掛 小久保工業所 71164416

COCOSORAパラソルハンガー 30本掛

(2件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71164416 品番KL-127
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

たくさんのアームでしっかり干せるパラソルハンガー
30本のアームでタオルや下着などが同じスペースでしっかり干せます。洗濯物が落ちにくい先端クリップ、収納に便利なミニフックが付いています。

材質本体・アーム部/ポリプロピレン、アームの留め部:ポリエチレン 直径(Φcm)約85 アーム長さ(cm)約36 RoHS指令(10物質対応)対応 ピンチ数30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71164416
2024-06-22
用途:
毎日のタオル干し
その他業種

これ一つで30本を掛けることができるので、沢山のタオルを干す時に便利です。強いて希望を挙げるなら、物干し竿等にかけるフックの部分がただ引っかけるだけではなく滑らないように固定してくれるタイプの方が良かったのと、ハンガーがもう少し丈夫だったらより良かったということぐらいでしょうか。

対象商品:
71164416
2022-08-23
用途:
洗濯物を干す作業
その他業種

夏場のタオルの使用が増える今の時期にとても助かっています。洗濯物を付ける、はずすの作業もスムーズにできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする