JN-WMT40-22-FC テレビ壁掛け金具 24インチ〜55インチ対応 JAPANNEXT 71165283 JN-WMT40-22-FC テレビ壁掛け金具 24インチ〜55インチ対応 JAPANNEXT 71165283 JN-WMT40-22-FC テレビ壁掛け金具 24インチ〜55インチ対応 JAPANNEXT 71165283

テレビ壁掛け金具 24インチ〜55インチ対応

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71165283 品番JN-WMT40-22-FC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

24〜55インチの液晶テレビ、PCモニターに対応可能。
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、200mm×200mmのネジ穴ピッチ)に対応。耐荷重30kg。

耐荷重(kg)最大30 角度調整範囲0〜+12° 適合モニターサイズ24〜55インチ 対応VESA規格75×75〜200×200

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71165283
2022-12-15
用途:
船舶キャビンへ取付

金具もしっかりしていて、強度もありきれいに取付できました。

対象商品:
71165283
2022-05-28
用途:
32型テレビを壁掛けに
その他業種

精度の甘さはありますが、価格を考慮すると合格点かと。
しかしテレビに金具を取り付けようたしたら、付属のボルトが細すぎて使えませんでした。
ホームセンターまで、M5×10ボルトを買いに行く羽目になりました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする